ヨーキ産業
活力剤アンプル(洋らん用)
洋ランに最適な活力剤です。植物が芽を出すときに、花が咲く時にバランスの良い栄養補給。先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。
用途
洋ランの栄養補給に。
適合作物
洋ラン
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/4-7-5
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
48×124×138
内容量
1箱(35mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88387686
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください