コケレス

コケレス - レインボー薬品コケレス - レインボー薬品
(8件のレビュー)

ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。
速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。
成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。

用途
ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。
10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。
または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。
適合作物
非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤
※農薬として使用することはできません
剤形水和剤適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所適合雑草ゼニゴケ成分酢酸散布面積(m2)約3.3用(1坪用)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1箱(25g×2包)
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387765-
540
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: コケレス
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

茶色く枯れてはくれるが取れたりはしない
結局自分でコケを剥がして取らないといけないので
使う必要はなかった

対象商品 : 88387765
2024-05-27
用途: 芝生のゼニゴケ退治

天気の良い日に用量どおりに散布したところ数日で茶色く枯れ始め、5日目には確実に枯れたことがわかるぐらいはっきりしました。と同時に苔のあった地面がサラサラな土になった感じがあり、おそらく苔のせいで土壌が固まっていたのが本来の芝生の土に戻ったものだと考えています。
ただし、薬剤がかかったであろう芝生も同様に茶色く枯れたりましたね。苔ほどガッツリ枯れてはいませんが明らかに茶色くなっていますが、これから新しく芝が生え始めることを考えれば許容範囲かと。

対象商品 : 88387765
2024-05-28
用途: 庭先のコケ処理
農・林・水産業

銭後家が多くはびこり処理に困っておりました。個ケレスを使用して効果があり助かっています。

対象商品 : 88387765
2021-04-14
用途: 芝庭の手入れ
農・林・水産業

使用方法通りの記載通り3日でぜにごけが完全に枯れました。効きすぎて芝生に悪影響が心配。

対象商品 : 88387765
2021-03-19
用途: コケとり
サービス業

水で希釈がめんどう
効き目は、まいたばかりでまだわからないです

対象商品 : 88387765
2017-04-27
用途: ゼニゴケの駆逐。
株式会社MonotaRO

説明書に沿って使用しましたが、パッケージの画像ほどの効果は無かった様な感じでしょうか。でも、そこそこの効き目は有りましたので再度兆戦してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 88387765
2016-07-24
用途: 900miスプレー容器水500mlと製品1箱分を入れて撹拌し散布した。

銭後家はかなり強い除草剤でもなかなか枯れないのだが、やや茶色くなっていることが確認できた。ちなみに散布後5日目である。

1が参考にしています
対象商品 : 88387765
2016-11-14
用途: 庭のゼニゴケ駆除

2度めの購入です。散布して3日ぐらいでゼニゴケが黄色くなり始め、1週間もすれば完全に枯れました。使用するときに希釈するので保管場所もとらず便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする