曜日別特売

こっぱみじん

こっぱみじん - レインボー薬品
(19件のレビュー)

パラパラ撒くだけで各種雑草の根まで枯らします。
嫌な臭いがなく、効き目は天候や土壌条件により、違いますが約30日前後でほとんど枯らし、約3~6ヶ月雑草の発生を抑えます。

用途スギナにも効く除草剤。成分ブロマシル粒剤(ダイアジン系)農林水産省登録第(号)21521毒劇区分普通物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387774-1袋(1kg)約20~100
1,250
取扱い終了
88387783-1本(400g)約8~40
760
取扱い終了
01296313-1箱(2kg)約40~200
2,400
取扱い終了
01296322-1箱(3kg)約60~300
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296322
2019-03-13
用途: 置き場や駐車場の除草

雨の日の前日に撒いておけば、2週間ぐらいでほぼ全ての草が枯れています。
効果のある期間も、3~4か月と申し分なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 01296322
2019-08-09
用途: 隣との境界の草刈り後の散布です。
農・林・水産業

到着後使用しました効果抜群です。
無くなれば又購入。

対象商品 : 01296322
2018-10-15
用途: 駐車場の除草
不動産業

砂利敷き駐車場に年3回撒き、草が生えず効果はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 88387774
2018-08-11
用途: 会社の駐車場の除草に使っています。
フルカワサービス業

値段的にはあまり高価でないところがいいところですね。その分気がねなく使えます。

対象商品 : 01296322
2018-05-23
用途: 雑草の除去

北海道なので春に一度撒くと、秋まで十分に効果が得られ満足しています。

対象商品 : 01296322
2017-08-06
用途: 草刈り
建設業・工事業

草刈りをする暇がなく、今年から除草剤に切り替えました。春に2箱撒いて7割死滅しました。完全に除去するため定期的に撒いてます。スギナもタンポポも死滅するので、この除去剤をリピートしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 88387774
2017-05-20
用途: 雑草駆除
建設業・工事業

雨が少ない時期は撒いても効果は出ません。
天気予報で雨がそこそこ降る予報を確認して その前日に撒いてます。
よく効きます。即効性を求める場合は液体タイプがいいですが
持続性を求めたら 顆粒がいいと思います。
雑草が会社の前 店の前 家の前 に生えてると
どんなに立派な建物でも 中身はって思ってしまいます。
もちろん枯れた後は掃除をします。枯れた雑草は緑の雑草より
だらしないですから。

対象商品 : 01296322
2017-03-09
用途: 工場周辺の除草作業時に
森銅コード株式会社製造業

工場周辺には、春になると、どうしても雑草が繁殖してきます。草取り作業は、結構大変な作業です。この除草剤のおかげで、草取り作業が減少し、大変助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする