曜日別特売

シバキープⅡ

シバキープⅡ - レインボー薬品
(24件のレビュー)

芝生の中に生えた雑草だけを枯らす。芝生にやさしく、しっかり除草!日本芝(こうらいしば)の中に発生した一年生イネ科雑草やキク科をはじめとする広葉雑草に特に防除効果を発揮します。しつこいスギナにも効果があります。効き目は天候や土壌条件により違いますが、3週間前後でほとんど枯らし、約3ヶ月雑草の発生を抑えます。つつじ類の下草(一年生雑草)の除草にも使えます。

用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。成分シアナジン(トリアジン系)、メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、カラスノエンドウ、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、メヒシバ、スギナ適合場所芝生(日本芝)農林水産省登録第(号)22263毒劇区分普通物剤形粒剤
注意
雑草の生える前から生え始めに散布してください。雑草が大きくなりすぎると効果が出にくくなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296566-1本(420g)約10.5~21
920
取扱い終了
88387792-1本(900g)約22.5~45
1,650
取扱い終了
01296575-1箱(1.3kg)約32.5~65
1,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-18
用途: 芝生の除草
農・林・水産業

芝生除草剤は、これです。
昔はペット、子供に安心とパッケージに記載されてた気がしますが今は無く犬の写真のみ残ってます。HPのQ&Aには、下記記載有り。
家庭用の除草剤は、植物特有の生理代謝を阻害して草を枯らすので、人間をはじめとする動物には安全性が高いといえます。3kgの取り扱いを希望します。

対象商品 : 88387792
2021-03-09
用途: 芝の雑草防止
その他業種

芝に雑草が生えてく時期の少し前に撒いています。雨が降ると薬がとけるのか雨の翌日になると黄色い草が増えます。効果があるので毎年使っています。

対象商品 : 01296575
2020-08-26
用途: 庭の芝生の除草剤として使用
株式会社コーア卸売・小売業

芝生の雑草にシバキープを撒きました。結果はすぐに解りませんでしたが、徐々に雑草が
枯れてきました。すべて使用した雑草は未だ枯れていませんが、芝に影響がなく安心して
これからも使用していきたいと思っています。

対象商品 : 01296575
2020-05-16
用途: 芝生の手入れ
製造業

芝生の雑草退治にはこれが一番効果があったので、毎年t買っています。

対象商品 : 88387792
2020-07-30
用途: 芝生に生える雑草の除草
卸売・小売業

芝生を維持し雑草の増殖をある程度防ぐ事ができました。

対象商品 : 01296575
2020-03-04
用途: 高麗芝に生えたカタバミの駆除に使用。
サービス業

散布して未だそれ程経過していませんが、少し枯れてきた様な感あります。今後が楽しみです。

対象商品 : 01296575
2019-10-24
用途: 庭の芝生の雑草取り
サービス業

初めて使用しましたが、まいて4から5日後に確認したら雑草が枯れてきてました。今まで使ってたのよりは効き目は良いです。定期的に使用します。

対象商品 : 88387792
2019-09-05
用途: 自宅庭の芝の除草
日本エアリキード

庭の芝に毎年梅雨前に散布しています。犬にも影響なく使用できるので安心です。使い方も簡単で、匂いもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする