シバキープAL

シバキープAL - レインボー薬品シバキープAL - レインボー薬品シバキープAL - レインボー薬品シバキープAL - レインボー薬品シバキープAL - レインボー薬品シバキープAL - レインボー薬品シバキープAL - レインボー薬品シバキープAL - レインボー薬品
(13件のレビュー)

日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。
薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。
芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。
しつこいスギナにも効果を発揮します。

用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。農林水産省登録第(号)21148
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合面積(m2)
毒劇区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296627-1本(2L)MCPP液剤(フェノキシ酸系)160×250×102-普通物
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
130441884L1本(4L)MCPP液剤(フェノキシ酸系)、(毒劇)普通物225×250×117--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
22565305-1本(5L)MCPP液剤(フェノキシ酸系)--普通物
オープン
取扱い終了
代替品有
88387801-1本(1000mL)MCPP液剤(フェノキシ酸系)105×240×65約5~13普通物
800
取扱い終了
01296618-1本(400mL)MCPP液剤(フェノキシ酸系)92×210×76約2~5.3普通物
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22565305-130441884L- シバキープAL レインボー薬品 13044188シバキープALレインボー薬品1本(4L)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296627
2023-09-27
用途: 除草用
製造業

芝生は残って、草だけ枯れた。
ただ、2ヵ月後には また草ぼーぼー

対象商品 : 01296627
2022-10-15
用途: 芝生地の除草イネ科雑草の除草
建設業・工事業

使用方法も簡単で安心して使用できました、一か月後くらいに効果が出始め現在は殆どなくなっています、効果も十分期待できると感じました。

対象商品 : 01296627
2022-08-20
用途: 芝生地の除草
建設業・工事業

散布したばかりで、はっきりした結果はまだ出ておりませんが、良い結果が出ることを期待しております。使用しやすい薬液です。

対象商品 : 22565305
2023-03-20
用途: 会社前の芝生の手入れ

色んな液剤がありますので、今回はこちらを使ってみます。

対象商品 : 88387801
2019-08-20
用途: 芝生の手入れ時
運輸・通信業

芝生の手入れ後に散布しておくと雑草が生えづらくなりました。
もっと効果が長続きすれば最高です。

対象商品 : 01296627
2019-04-09
用途: 芝の養生
富士岡農園農・林・水産業

大きな草を抜いた後に簡単に配布でき 便利でした 
次回も 購入したいと思います

対象商品 : 88387801
2019-05-25
用途: 芝生の除草に使用
その他業種

芝生からスギナが生えてきたので、使用しました。
まだまいたばかりなので、今後の変化に期待しています

対象商品 : 22565305
2022-05-20
用途: 庭の芝生雑草対策
運輸・通信業

手作業で、除草をしていますが。多量で追いつかない。除草剤を散布後、雑草の色が黄色になり期待しているところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする