レバートルフ
レバープランツ ボカシ小粒
植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。小鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
用途
花、野菜、庭木など。
適合作物
花、野菜、庭木
成分
(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5
名称
レバープランツのボカシ固形肥料
肥料の種類
配合肥料
登録保証
無し
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88388002
-
1袋(2kg)
340×260×40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88388011
-
1袋(700g)
230×170×30
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください