レバートルフ
レバープランツ ボカシ野菜用
野菜の生育に必要な栄養分を全て含んだ有機質肥料で通気、通水の良い新鮮な土壌を保ちますので病害虫の少ないおいしい野菜ができ、家庭菜園の元肥、追肥に最適です。
用途
野菜専用の有機質肥料です。元肥・追肥。
適合作物
野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリ)6-6-6
名称
レバープランツのボカシ野菜の肥料
肥料の種類
配合肥料
登録保証
無し
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88388124
-
1袋(2kg)
330×220×50
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88388133
-
1袋(700g)
235×170×30
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください