曜日別特売

クリスマスローズの肥料

クリスマスローズの肥料 - 花ごころクリスマスローズの肥料 - 花ごころ
(2件のレビュー)

花付きを良くするリン酸成分の多い肥料です。天然腐植に吸着された肥料成分が、少しずつ溶け出すため、根を痛めません。カビや虫の発生がないので、室内でも安心してお使いいただけます。

用途クリスマスローズの元肥、追肥に。適合作物クリスマスローズ成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-7-6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×250×38名称粒状固形肥料686肥料の種類成形複合肥料登録保証生第(号)75867内容量1袋(700g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388273-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-26
用途: 置き肥
その他業種

今日、お礼肥として使いました。匂いもないし、粉が手につかないしいい感じです。量もたっぷり。今年から専用の肥料。来年更に大株になるのを期待。

対象商品 : 88388273
2016-10-18
用途: 毎年使ってます

去年も今頃施肥しましたがいい花がさきましたよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする