曜日別特売

さぼてん多肉植物の土(細粒)

さぼてん多肉植物の土(細粒) - 花ごころ
(9件のレビュー)

軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。
保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。
水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。

用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。適合作物サボテン、多肉植物
注意
※こちらの商品は細粒の商品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
主原料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388386-1袋(5L)250×340×50軽石、パーライト、バーミキュライト、木質堆肥
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
88388395-1袋(2L)200×270×40軽石、パーライト、バーミキュライト、木質堆肥
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
01294502-1袋(12L)-パーライト、軽石、バーミキュライト、ゼオライト
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388395
2022-11-14
用途: 多肉植物用土に
その他業種

このままでも多肉植物元気に育ってます。必要に応じて赤玉や培養土を混ぜて使用しています。

対象商品 : 88388395
2021-06-22
用途: 多肉植物の鉢植時
建設業・工事業

軽石ベースで水捌けがいいので、多肉植物用の基本土にしている。もう少し水持ちが欲しい場合は、赤玉土小粒や鹿沼土細粒をブレンドする。用土自体が軽いため、鉢を外に置いた場合、強風時に吹き飛ぶのが難点か。以前は5kgパックも細粒だったが、知らない間に細粒はこの2kgパックだけになってしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 01294502
2021-03-07
用途: サボテン 多肉の植え替え
サービス業

この12Lは5Lより粒が大きく、うちのサボテン には1番良いです。他製品より明らかに水捌けが良く乾きが早いためいつまでもジメジメせず腐らせる確率が下がります。多肉にはもう少し保水性のある土と混ぜて使ってます。

対象商品 : 88388386
2021-06-08
用途: 多肉植物の鉢植用
建設業・工事業

使用状況は同じなのに、最初に購入した商品とリピート購入した商品で水の吸込が全然違う。こんなにもバラつきがあるものなのか?

1が参考にしています
2020-05-17
用途: 多肉植物用
その他業種

ジャリジャリ感がいいです。小さい多肉植物も立てやすいし、水はけがいいので、水やり時多肉が浮きません。生長もいいです。場合により、マグァンプKちょっと乗せます。違うメーカーさんのも試して見るものですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01294502
2019-09-27
用途: 南アフリカから輸入した希少なワシントン条約適合種の植え替え用
製造業

南アフリカから輸入した希少なワシントン条約適合種の植え替え用に初めて使いました。まだ効果は分かりませんが、水切れがいいので、根腐れ防止になると思います(^ ^)(^ ^)

対象商品 : 01294502
2019-02-04
用途: 玉サボテンの植え替え
SATOシネマトグラフサービス業

玉サボテンが良く育ちます。
種類によっては、赤玉土を少し加えます。

対象商品 : 01294502
2018-06-22
用途: さぼてんの植え替え
運輸・通信業

安い土に比べて不純物が少なく、水はけが素晴らしい。
粒が揃っているのがいいと思います。
鉢の見栄えも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする