曜日別特売

サンセベリアの土

サンセベリアの土 - 花ごころ
(2件のレビュー)

軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。
保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。
水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。

用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。適合作物サボテン、多肉植物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×40アズワン品番65-1829-33主原料木質堆肥、軽石、赤玉土、ピートモス内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388404-
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388404
2022-05-16
用途: 毎年一度の植え替え
Spice of Life卸売・小売業

専用の土なので水はけの良さ等色々考えて作られている商品です。
個人的に少し値段が高めだということと土が緩過ぎて倒れてしまうことがあることがマイナス点です。
CP高い別の観葉植物の土を適量混ぜて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 88388404
2020-08-29
用途: サンセベリア植え替え
卸売・小売業

サンセベリアを植え替えるのに土が少し足らなかったので鉢と一緒に頼めて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする