曜日別特売

ハンギングの土

ハンギングの土 - 花ごころ
(4件のレビュー)

水持ちが良いので水やりの手間を軽減します。軽量なので取り扱いが楽になります。リン酸成分配合で花付きが良くなります。海藻成分配合で根張りが良くなります。

用途草花をハンギングバスケット仕立てに。適合作物ハンギングバスケット草花寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×50アズワン品番65-1829-57主原料木質堆肥、ピートモス、ココナッツファイバー、バーミキュライト内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388587-
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388587
2024-01-22
用途: リースの植え込み用土として
その他業種

赤玉小粒を1~2割混ぜて使いました。パンジーのリースとプリムラジュリアンのリースを作りましたが、どちらも元気よく咲いています。軽くて、しかも、水持ちがよいので、ハンギングに理想的な用土だと思いました。おススメです。

対象商品 : 88388587
2023-05-04
用途: 半キングに使用
サービス業

ウォールバスケットを作りますが 軽くて便利してます ふかふかなので軽く仕上がります

対象商品 : 88388587
2021-12-11
用途: ハンギングバスケット作り
その他業種

軽くて完成した後の管理が楽で助かります。この土を切らした時普通の培養土を使ったら重くて大変でした。

対象商品 : 88388587
2021-10-31
用途: 植えつけ

まだ植えつけしたばかりなのでよくわかりませんが。見た目は、もっと軽いものかと思ったら以外とフツーの土でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする