らくらく土の改良材

らくらく土の改良材 - 花ごころらくらく土の改良材 - 花ごころ
(8件のレビュー)

まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。

用途植え替えをしない鉢や庭の土壌改良に。主原料abコンポ名称用土
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388684-1袋(5L)250×340×50
600
599
659(税込)
当日出荷
65668636-1袋(12L)-
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 植え付けの時、剪定が終わった時に
サービス業

植え付けの際に使用したら、今年のビオラが満開でした。
鉢で育ているアジサイにも、花が終わってから撒きました。
簡単でよいです。

2025-06-05
用途: 花壇の手入れ

土の上からまける土壌改良剤。微生物が多いみたい。簡単で重宝しています。

対象商品 : 65668636
2023-12-29
用途: 土の改良剤として使用
教育・研究機関

プランターの作物の土が痩せてきたとき利用しました。作物が元気になったような気がします。普通に土を買うと送料が掛かるようになったのですが、私が購入した時には送料が掛からなくて助かりました。

1が参考にしています
2022-01-26
用途: 春に向けて
その他業種

パンジーの鉢の土が硬くなり花つきも良くないので表面に撒いてみました、
翌日から凄く花つきも良くなり元気になりました。朝鉢を見てえっ!と、驚く位でした。
寒いので植え替えもしたくないし、寒さに肥料もどうかなと悩んでいたので凄く嬉しいです。

対象商品 : 65668636
2021-10-21
用途: プランター栽培の土の再利用
不動産業

もう一年以上使用していますがなかなかいいようですのでいろいろつかってみます。

対象商品 : 65668636
2021-06-11
用途: プランターに使用
その他業種

プランターに残っていた土に混ぜて花、別のプランターにはイチゴの苗を植えました。
花も綺麗に咲いていますしイチゴも葉が大きく育っているので花が咲いて実がなるのを楽しみにしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 88388684
2020-07-12
用途: 古い土を改良
サービス業

どうしても出てしまう園芸の古い土は捨てるのも面倒ですし、捨てるところもあまりありません。これを使えば一石二鳥です。

対象商品 : 65668636
2018-05-13
用途: 畑の土の改良
飲食業

スーパーと同じくらいの値段ですので、もう少し安ければ沢山買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする