曜日別特売

甘いイチゴを作る肥料

甘いイチゴを作る肥料 - 花ごころ甘いイチゴを作る肥料 - 花ごころ
(2件のレビュー)

魚粉などの有機質素材がイチゴをおいしく育てます。花付きと実付きを良くするリン酸成分を多く配合。まきやすいペレットタイプ。

用途イチゴ栽培の元肥、追肥に。適合作物イチゴ成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-8-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×195×26名称共栄有機入り粒状585号肥料の種類指定配合肥料登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388781-
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: いちごの肥料に

いちご専用の肥料だけあって、毎年しっかりした実がつきます。臭いも少なくて使いやすいです。

対象商品 : 88388781
2022-10-05
用途: イチゴ栽培用
その他業種

初めて購入いたしましたが、来年の苺の収穫が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする