古い土のリサイクル材

古い土のリサイクル材 - 花ごころ古い土のリサイクル材 - 花ごころ古い土のリサイクル材 - 花ごころ古い土のリサイクル材 - 花ごころ古い土のリサイクル材 - 花ごころ
(8件のレビュー)

一度使った土に混ぜるだけで手間をかけません。
土に混ぜた直後から植え付けが可能です。
土を柔らかくし排水を良くする複数の有機素材を配合。

用途一度使った土の再利用に使います。主原料木質堆肥、abコンポ、牛ふん、軽石
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01294597-1袋(10L)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
88388894-1袋(2L)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
88388885-1袋(0.5L)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
88388903-1袋(5L)
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01294597
2024-08-18
用途: 古い土と混ぜて使用
その他業種

秋野菜を作るのに古い土と混ぜました。水はけもよく良かったです。準則な対応ありがとうございました。

対象商品 : 01294597
2021-09-30
用途: 畑の土壌改良に
建設業・工事業

重たいので配送してもらいました。お安くて助かります。

対象商品 : 88388894
2021-01-13
用途: 鉢植え
その他業種

鉢植えの土のリサイクルに。古い土の、再利用に使っています。

対象商品 : 01294597
2020-09-21
用途: 古い土に混ぜます
製造業

バラの具合が良くなるか、これから観察します。良かったらまた購入したいと思います

対象商品 : 01294597
2020-05-18
用途: 花壇の固くなった土の改良に購入しました。
その他業種

びっくりするほど早く届きました。丁寧な梱包でした。早速固くなった土に
混ぜ何を植えようかと考えています。フワフワになりました。

対象商品 : 01294597
2020-05-06
用途: 古い土の再生に利用のため
有限会社 秀装建設業・工事業

植木を植え替えると出る土を再び使うために購入しました。

対象商品 : 88388894
2020-07-02
用途: 植木手入れ
卸売・小売業

購入サイズを間違えてしまい、大きいサイズを購入すればよかったです。

対象商品 : 01294597
2018-03-23
用途: いつもこれです
サービス業

モノタロウさんは何でも売っていて助かります。
他の物と一緒に園芸用物品も購入しました。
こちらの商品は、他のお店ですが定番品としていつも購入していて、良いような気がします(即効性のある物ではないし、目に見えて変わったというものでもないので表現が難しいです)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする