曜日別特売

水生植物の肥料

水生植物の肥料 - 花ごころ水生植物の肥料 - 花ごころ
(2件のレビュー)

天然腐植に肥料成分を吸着させ粒状化した肥料です。効き目がおだやかで安心です。天然腐植の働きで地力を高め、植物を元気に育てます。

用途スイレン、ハスなどの元肥、追肥に。適合作物スイレン、ハス成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-4-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×150名称ちから粒状固形肥料1号肥料の種類成形複合肥料登録保証生第15634号※登録肥料内容量1袋(120g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388964-
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388964
2019-07-01
用途: ハスの肥料
サービス業

ハスの肥料を切らしてしまい 普通の花用の肥料をあげたところ葉が黄色くなってしまいました。届いてすぐに与えたところ一週間後緑に戻ってきています。

対象商品 : 88388964
2018-01-19
用途: 蓮の花の植え替え用に
その他業種

まだ3月に使います。
サ-ビス券が送られてきたので 使うものなので 注文致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする