曜日別特売

特選有機濃いバラの肥料

特選有機濃いバラの肥料 - 花ごころ特選有機濃いバラの肥料 - 花ごころ
(3件のレビュー)

ニームを配合した画期的なバラの肥料です。
有機由来原材料100%配合で微生物によりゆっくりと分解されます。
土壌中の微生物を増加させ、土壌を活性化させる、自然派志向のバラ栽培をしたい方にぴったりの肥料です。

用途バラの元肥、追肥に。適合作物バラ成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×297×70名称ペレットすずなり553号肥料の種類指定配合肥料登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388982-
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: バラの花が終わった後に根本周辺にばらまいています.
卸売・小売業

今年は、花が 次々と開花してます. 
年に2度撒いています. 顆粒状なので使いやすいです.

対象商品 : 88388982
2019-09-24
用途: 追肥
医療・福祉・介護関連業

思っていた通りです。ただ、雨の降った次の日暑かったら少しにおいが出ました。

1が参考にしています
対象商品 : 88388982
2019-04-30
用途: バラの追肥
農・林・水産業

バラの追肥や虫除けスプレーに使ってます。
バラの花が大きくなって
バラが丈夫に育ちました。
これかも購入したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする