有機化成肥料

有機化成肥料 - 花ごころ有機化成肥料 - 花ごころ有機化成肥料 - 花ごころ有機化成肥料 - 花ごころ
(15件のレビュー)

効果の早い化成肥料に、味を良くする有機肥料を配合。
アミノ酸や微量要素の効果で、美味しい野菜を育てます。
まきやすい粒状タイプ。

用途野菜の元肥、追肥に。成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8肥料の種類指定配合肥料適合作物野菜
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88389007-1袋(400g)ユーキ化成888号
オープン
359
395(税込)
当日出荷
88388991-1袋(1.6kg)ユ-キ化成888号
880
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 家庭菜園で使っている
不動産業

まだ結果は分かりませんが、夏野菜の肥料として使っています。

対象商品 : 88389007
2025-05-20
用途: 苗植え付け時の元肥
金融・保険業

毎年、3要素が同バランスで強めに配合されていますので元肥として土作りに使っています。

2025-06-22
用途: ミカンの肥料
その他業種

ミカンの花が少ししか、咲かないので、少し高価な肥料を追肥して様子見しています。

対象商品 : 88388991
2024-09-04
用途: 野菜の肥料用
製造業

悪くは無いと思いますが効果は不明です。利用しやすいので、継続使用しています

対象商品 : 88389007
2023-07-13
用途: トマト栽培
サービス業

プランターで栽培していたミニトマトが4段目の房まで実が付きだし1段目の房の実が赤くなったので(ここまでは順調に生育してきました)追肥として65cmプランターに「花ごころ:結城化成肥料」25g程を追肥しました。約3週間以上が過ぎましたが4段目以上の茎も太くならず実もたいして大きくならなず、成長がいまいちの状態のため、さらに20g程を追肥しました。良い結果を期待したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88389007
2023-10-10
用途: 家庭菜園
サービス業

庭の一角の約2平米を家庭菜園とするための土壌造りの一環として購入。
大容量では無く使い切りサイズ(正確には2回分)なので良いです。

対象商品 : 88388991
2022-09-21
用途: 家庭菜園の植替え
教育・研究機関

化成肥料だけでないので、使いやすくて良かったです。

対象商品 : 88388991
2020-07-19
用途: 追肥に使っています。
医療・福祉・介護関連業

土は元肥入りを購入しますので、こちらは追肥用に使い始めました。
うちは野菜というより、夏の日陰づくりにつる植物を育てたくて選びました。
ビックリです。
今年は、沖縄スズメウリ、るこうそう、風船かずら、ゴーヤ、ハヤトウリを植えましたが、、例年より元気でガンガン、葉っぱなど倍ぐらいの大きさです。
うっそぉ~~ ほんとです。「8×8×8」って凄いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする