曜日別特売

洋らんの置肥

洋らんの置肥 - 花ごころ洋らんの置肥 - 花ごころ
(1件のレビュー)

醗酵済みで根に優しい、有機質主体の固型肥料です。リン酸成分が多く、花付きを良くします。豊富なカリ成分が、根を丈夫に育てます。シンビジウムが必要とするカルシウムを多く配合しました。

用途シンビジウムなど洋ランの追肥に。適合作物洋ラン(シンビジウム)成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-10-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×205×40名称園芸肥料3号肥料の種類指定配合肥料登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88389043-
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88389043
2023-06-07
用途: シンピビュウムの置き肥に
その他業種

置き肥の粒がとても気に入って今後も何回も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする