曜日別特売

セラミスグラニュー

セラミスグラニュー - レスカルゴセラミスグラニュー - レスカルゴセラミスグラニュー - レスカルゴ
(1件のレビュー)

セラミスは、手軽で清潔な、あらゆる室内植物栽培に適した室内栽培用土です。
多孔質な栽培土で、水や栄養素を良く吸収・保水し、植物はその水や栄養分を根より吸収することができます。
保湿性があり水遣り回数を減少させ、また根の通気性を保った酸素供給が可能です。
何度でも洗って使えるので経済的です。
水抜き穴無しの容器で植えられることも魅力です。

用途室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花などの植替え用土。適合作物室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88390696-1袋(1.25L)130×200×60
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
88390714-1袋(2.5L)160×250×70
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
88390723-1袋(30L)350×530×130
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
88390732-1袋(7.5L)200×400×90
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
88390705-1袋(15L)250×430×130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88390714
2019-06-17
用途: 屋内観葉植物に使用
サービス業

迅速に配送していただきありがとうございました。
商品には満足しています。料金は高いとは思いますが仕方がないのか・・
という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする