曜日別特売

日向土

日向土 - ひゅうが土販売日向土 - ひゅうが土販売日向土 - ひゅうが土販売日向土 - ひゅうが土販売日向土 - ひゅうが土販売日向土 - ひゅうが土販売
(36件のレビュー)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。

用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
粒径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88390741小粒1袋(5L)280×390×55約3~6
オープン
749
824(税込)
当日出荷
88390757大粒1袋(5L)280×390×55約12~25
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
88390766中粒1袋(5L)280×390×55約6~12
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
88390784小粒1袋(2L)200×270×35約3~6
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
88390793大粒1袋(2L)200×270×35約12~25
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
88390802中粒1袋(2L)200×270×35約6~12
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
88390775細粒1袋(5L)280×390×55約2~3
オープン
取扱い終了
88390811細粒1袋(2L)200×270×35約2~3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88390784
2026-01-25
用途: 水捌けを良くする土
製造業

軽くて砕けづらくて大変助かってます
アガベやサンセベリアの育成に大活躍してます
今後もリピートしていきます

2025-04-26
用途: 盆栽植え替え時
やつやま友の会その他業種

取り扱いが便利。排水がよく、根草リの防止に最適。盆栽が生き生きしてきた。

対象商品 : 88390741
2024-07-09
用途: メダカ鉢の底石に使っています
水ing株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

メダカ鉢の底土として使用しています。
赤玉土、水槽用ろ材など、いろいろ試しましたが、やっぱり日向土が一番でした。
交換の必要もないし、水鉢の水が常にキレイです。
バクテリアの繁殖に最適で、メダカやミナミヌマエビが、たくさん生まれました。

対象商品 : 88390741
2024-07-01
用途: 家庭菜園
サービス業

家庭菜園で使用するプランターの用土に混ぜ込んで使用しています。初めて使うのですが、土とゆうより、小さな軽石のような感じで、プランターの土の水はけ、保水等に役立ちそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88390741
2024-04-19
用途: ふらわーバスケットの作成
その他業種

土に混ぜるのに
硬度の赤玉はお高いし 販売店も少ないし
でも
崩れる けど これは崩れない

2が参考にしています
対象商品 : 88390802
2023-09-23
用途: 土造り
ELサービス建設業・工事業

いつも利用してます。水はけが良い土創りに使ってます。特にオージープランツの植物の植替えには不可欠です。時に大粒・中粒だったり小粒だったりと使い分けしますが、必ず使用します。お奨めかと思います。

1が参考にしています
2022-11-29
用途: 多肉植物
その他業種

多肉植物の底石変わりに購入
しました。
近くでは販売しておらず、
しかも少量ですのに敏速に対応して下さり
助かりました。

2022-11-25
用途: ガーデニング資材
製造業

培養土に追加して毎回利用してます。
鹿沼土や、赤玉より、使いやすいので、リピートしました。
クリスマスローズ、ガーデンシクラメンとかには多めに使い、イイ感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする