フォレスト
スーパー虫よけしきわらいらず
光の反射を嫌うアブラムシやコナジラミなどの害虫対策用シートです。害虫よけの他、雑草や乾燥の防止、生育向上に役立ちます。
用途
害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×5
内容量
1袋(2枚)
注意
※土やピンなどで周りをしっかり押さえて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88390836
-
0.48
0.48
黒、シルバー
ポリプロピレン、ポリエステル、アルミ蒸着PE
¥
630
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください