天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。



この商品と軽石を混ぜるだけで、とても通気性の良い用土の出来上がり!
室内に置く観葉植物の用土しては、軽くて虫も湧かないのでとても重宝します。
ヤシガラ主体の培養土を使っています。
培養土自体気に入ってはいたのですが、水を吸い土がしまってくるとカサが減る感じが大きいのが気になっていました。でもベラボンは水を吸うと膨らみ通気性保水性保肥性があがるのでカサ減り感も気にならなくなり、またMは粒感はあるものの大き過ぎず混ぜ込みやすい点も気に入りました。
フェルト鉢を愛用しているのですが、フェルト鉢は肥料流出も大きいようで、ベラボンの保肥力に期待しています。
今秋からは培養土を再生する際にベラボンとソフトシリカのミリオンを肥料とともに混ぜ込みました。
再生土でどうなるか気にしつつ、ダイコンの播種をしてみましたが、新しい培養土と変わらず順調に発芽生育しています。植えてからダイコンの根が二股にならないか気になっていますが、粒が小さく、水を吸うと柔らかそうなので、大丈夫だろう!と楽観しています。
粒の大きさを選べる点などで、これからヘビーユースしそうです。
観葉植物の植え替えに使用しました。土に混ぜて水捌けをよくする目的と、土の上に被せて乾燥を防ぐ目的でも使えるので便利です。
室内用の鉢植えですが、土の上に被せると見た目も良くなるので購入して良かったです。
安い赤玉土だと1年もたない。水はけが悪くなっていきます。ベラボンを1割混ぜると乾湿サイクルの中で通気性が確保できるのではないかと思い採用。次回の鉢替えが楽しみです。