曜日別特売

カダンD

カダンD - フマキラー

花や緑の病害虫に!ダブルノズルの採用で噴霧粒子を大型化し、風があっても舞いちりにくくなり、薬剤の吸い込みも軽減されます。アブラムシ類、ハダニ類などの害虫駆除と、バラの黒星病、菊の黒班病などの病気予防の両方に効果的です。水生タイプの使いやすいエアゾールです。

用途花や緑の病害虫に。成分アレスリン、TPN寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×240農林水産省登録第(号)15115毒劇区分普通物内容量1本(450mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88391064-
920
868
955(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする