八幡化成
ガーデンズエコプレート
ガーデンズエコポット用の受皿です。
環境に優しい新素材で、天然素材の木粉を融合した原材料を用いて、自然に近い風合を演出します。
資源の節約、有効利用に繋がるエコロジー商品です。
用途
ガーデンズエコポットの受皿として。
材質
ポリプロピレン、木粉
色
ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88391265
角120
角120
135×135×30
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
88391274
角150
角150
165×165×32
¥
400
取扱い終了
代替品有
88391283
丸4号
丸4号
120×120×30
¥
200
取扱い終了
88391292
丸5号
丸5号
150×150×32
¥
300
取扱い終了
88391301
丸6号
丸6号
180×180×33
¥
380
取扱い終了
88391317
丸7号
7号浅
210×210×34
¥
420
取扱い終了
88391326
丸8号
8号浅
240×240×35
¥
480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください