KANA(片山チエン)
カナロン(チェーン専用潤滑油)
浸透吸着性により、電動時の飛翔がなく潤滑持続性に優れています。
防錆効果によりチェーンを保護します。
どんな傾きでも噴射でき、ピンポイントでのスプレーが可能です。
容量(mL)
420
タイプ
折りたたみノズル
種類
チェーン用洗浄剤・潤滑剤
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88404452
KANALON
1本(420mL)
-
第四類
¥
3,100
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
88404443
KANALON20P
1箱(420mL×20本)
-
非危険物
¥
62,000
¥
48,980
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72463810
KANALON20P【ワケあり】
1箱(420mL×20本)
※理由あり(未使用・未開封)
非危険物
¥
62,000
¥
48,980
¥
39,980
アウトレット
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KANAカナロン(潤滑油)
この動画は、
1人
が参考にしています。
<br />
参考になった