KANA(片山チエン)
ヘルパースプレー
撥水作用と防塵効果があり、動き・軋みが滑らかになります。
用途
錆びついたネジや部品の摺動部、あらゆる金属の錆止めに。
タイプ
折りたたみノズル
容量(mL)
420
種類
チェーン用洗浄剤・潤滑剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88480795
HLP
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください