明工社
15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)
極数
接地2P
差込口形状
接地2P 15A 125V
形状
平刃
種類
ボディ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88391931
ME2625
15
125
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください