曜日別特売

15A 中間スイッチ(スライド)

15A 中間スイッチ(スライド) - 明工社
(6件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。

定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88392071MR3435
1,260
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88392071
2022-11-23
用途: 化学研究室の装置用
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

安価ですが、意外ときっちり作られていて、真空ポンプのスイッチとして使用し始めました。ちゃんとスイッチを入れたか、切ったか(当たり前ですが)、学生でも確認できます。

2が参考にしています
対象商品 : 88392071
2023-01-04
用途: 高速切断機の中間スイッチに
農・林・水産業

手持ちの高速切断機のトリガーが壊れたのでこの中間スイッチをかませバリ取り専用機として復活。15Aまで対応なので安心です。コスパも良し。

1が参考にしています
対象商品 : 88392071
2021-12-28
用途: 暖房器具のスイッチ
その他業種

温室の暖房器具のスイッチ。電流が大きいので少し大きな物を使用。

対象商品 : 88392071
2020-09-08
用途: 自作電気機器に
その他業種

ELPAが売っているものと全く同じで値段は半分。買うなら絶対こっちです。

1が参考にしています
対象商品 : 88392071
2019-11-05
用途: 乾燥用機械に使用

乾燥機に使用するので15Aは欲しかったのでこの製品にしました。スイッチのスライドも良くあとは長持ちしてくれればなと願っています。

対象商品 : 88392071
2018-09-23
用途: モータースピードコントローラー用電源コードに中間スイッチを増設

15Aとアンペア数も高く、価格も他社製品に比べ安価でブーツも付属しているのがうれしいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする