明工社
2P 20A コネクターボデー(3M)
極数
2P
差込口形状
2P 20A 250V
形状
平刃
種類
ボディ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88392464
MC2639
20
250
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください