明工社
3P 20A コネクターボデー(3M)
種類
ボディ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88392726
MC2640
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください