曜日別特売

3P 30A ゴムプラグ

3P 30A ゴムプラグ - 明工社
(3件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88392814MP2528
3,230
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 中継ケーブルの作成に使用しました
製造業

迅速に届けてもらい助かりました。
安くて質が良い品物です。気になることはございません。
また必要な時は購入します。

対象商品 : 88392814
2019-06-15
用途: 発電機
製造業

200V単相発電機がこの形状で市内のホームセンターにも在庫無くこちらでやっと見つけました、4芯ケーブルで延長し3Pアース付に変換できました、高価でしたが助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88392814
2017-05-02
用途: エスプレッソマシンの接続

エスプレッソマシンの取り付け用に購入。質感も良くお値段以上!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする