3P 30A 防水プラグ

3P 30A 防水プラグ - 明工社
(1件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88392857MP2515
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88392857
2020-04-19
用途: コーヒーマシンのコンセントに

単相200V用に使いました。現在使用しているマシンにも同じプラグが付いていて新たに購入したマシンは電流が小さくプラグ形状が違っていてコンセントに合わなかったのでこのプラグに交換しました。200V30A用ですのでしっかり耐えられるように十分な大きさのプラグです。いろいろ探しましたがモノタロウに売ってて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする