明工社
480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 480V引掛形
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5
適合圧着端子
3.5mm
2
:R3.5-5、5.5mm
2
:R5.5-5、8mm
2
:R8-5
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88392893
MH2580
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください