7A 中間スイッチ(スライド)

7A 中間スイッチ(スライド) - 明工社
(4件のレビュー)

中間スイッチのスライド式です。

定格7A 250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2トラスコ品番827-9791質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88392927MR3423
850
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88392927
2024-12-18
用途: 角材のアルミ材に取り付け
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニックの四角いスイッチを付けようと思ったらネジが付けられない事に気付く。幅35mmでは無理なので此方のスイッチに変更して両面テープで留める事にして使っています。本体が細くても充分な性能です。

対象商品 : 88392927
2018-12-12
用途: 実験器具の電源ON/OFF時

価格、仕様には満足です。この手のスイッチは民生用と思われ、しかたないことかもしれないですが、電源OFFの時に2極共遮断する構造のものが少なく、これも1極だけ遮断される構造のスイッチでした。安全上は2極共遮断されるものが安心なので、購入前に分かると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88392927
2021-12-07
用途: 換気扇用に延長スイッチ

変に高いところに換気扇がついていて、スイッチを押すのに不便なので延長スイッチとして購入しました。

対象商品 : 88392927
2020-09-08
用途: 自作電気機器に
その他業種

15Aタイプと大きさ重さ共にほぼ同じ。中の接点部品はどう見ても全く同じもの。なのになぜか許容電流が倍も違う。なぜでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする