明工社
接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子
2mm
2
:R2-4、3.5mm
2
:R3.5-4
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88394555
MH7038
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください