曜日別特売

接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)

接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) - 明工社
(6件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88394607MH2578
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88394607
2023-10-19
用途: ホンダEU24iの24Aコンセントに使用
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

バッチリ使えます。これで停電時にも対応出来る様になりました。

対象商品 : 88394607
2023-01-30
用途: 発電機からの30A電流の取り出し

発注時にとL6-30P準拠品とそうでない物がが分かるようになっていたので助かりました。
今回取り付けに必要としたのは、L630P準拠品でしたので間違わずに済みました。
問題なく取り付けられました。取り出し口は、15Aと30Aがあり主には、15Aですが、時に30Aが必要になるので予め用意しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88394607
2022-07-20
用途: なかなか置いてないプラグ

単相200Vの20Aに比べて手に入れにくいプラグなので助かりました。
製品も何も問題はありません。

対象商品 : 88394607
2020-09-14
用途: 発電機用
農・林・水産業

某メーカーの発電機から100V、30Aを取り出す為に購入しました。当たり前ですが、ジャストフィットです!
これで停電時も我が家の電気は確保出来ます!
但し、電気工事士の免許が無い人は工事してはいけませんょ!
下手に繋ぐと、100Vと(単相)200Vを取り違えて、大変な事になります!

1が参考にしています
対象商品 : 88394607
2019-03-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時破損した部品の交換用に購入、普通に使えます。

対象商品 : 88394607
2016-09-29
用途: ホンダ発電機

ホンダ発電機の30Aコンセントにぴったりでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする