曜日別特売

接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)

接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠) - 明工社
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88394826MH2579
3,130
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする