明工社
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ
コンセント個数
2個口
ケーブル長(m)
3
トラスコ品番
294-9911
色
白
質量(g)
550
定格電圧
AC125V・15A・最大1500Wまで対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×44×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37177131
MR7702TJ3
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください