曜日別特売

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし - 明工社
(2件のレビュー)
用途
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数2仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88395185MR7902-N
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88395185
2020-11-14
用途: ケーブル作成
サービス業

とても良い商品です。
抜け止め仕様になってるし、ランプも点くし、マグネットも弱くない。
文句があるなら、
これの黒が欲しい、ということだけ。
昔はグレーがあったハズなのに。
黒を同じ金額で作ってくださらないかしら。。。

1が参考にしています
対象商品 : 88395185
2020-06-07
用途: 仮説機器の電源供給

黒があると良い。取付用のマグネットが外れてなくなってしまうのでの予備パーツで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする