曜日別特売

横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付

横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 - 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 - 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 - 明工社
(1件のレビュー)
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付コンセント個数8RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88395237MR7908TJ11
6,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
88395307MR7908TJ33
7,240
5,798
6,378(税込)
当日出荷
88395316MR7908TJ55
8,120
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88395316
2022-02-07
用途: デスク周りコンセント
山田工業株式会社製造業

改善点として、一部コンセント間隔を広げた部分があればよいと思う。(両サイドはともかく、真ん中辺りにもう一か所)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする