レセップ6A 250V(受金E26)

レセップ6A 250V(受金E26) - 明工社
(28件のレビュー)
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88395334MR2301
440
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 私用、クローゼット内の照明用
マツシタクリーンサービス

ウォークインクローゼットの照明が、暗めの蛍光灯で文字通り「パッと」しなかったので、器具を取り外し、これに変えました。いかにも「レセップ」という感じですが、クローゼット内なので気にしません。LED球に変えて、格段に明るくすぐ点灯。よくなりました。

2025-06-20
用途: LED電球用に

ある程度の個数を揃えるとなると、安価な製品は助かります。使用箇所によっては白系の色もあるとよいのですが価格を考えると単色も致し方ないか。

対象商品 : 88395334
2025-05-12
用途: 電装
その他業種

これを使って壊れた天井シーリングライトを交換した。大した仕事では無いが、白線黒線が正しく接続されているか測定器が無いので不明なため壁スイッチ切だけでは不安。

2025-04-01
用途: 臨時用照明
その他業種

普通のレセップE26だが、既設のE17シーリングライトを直付けでE26に交換した。

2025-03-16
用途: 臨時用照明
その他業種

今回はラインを横出しで取りたかったがベースの下端に横出穴がなく困った。

2025-07-22
用途: 電工2種練習用
製造業

公表問題にこれを使う様なので、練習用に購入しました。

対象商品 : 88395334
2024-08-05
用途: 工作作業の手元照明用LED電球用ソケットとして使用。
農・林・水産業

工作作業の手元照明用LED電球用をかんたんに取り付け、交換作業ができるので大変便利である。

対象商品 : 88395334
2023-10-03
用途: 照明器具
吉田木工

いくつかのメーカーの製品がありますが、いずれも電気用品関係法令に準拠しており選定には価格が大きなポイントとなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする