曜日別特売

強力アグリシート

強力アグリシート - 日本ワイドクロス強力アグリシート - 日本ワイドクロス強力アグリシート - 日本ワイドクロス
(2件のレビュー)

高密度強力特殊織で物性強度を大幅アップ、施設園芸内の張替え寿命を2倍に延長。
優れた防草効果と即効透水性でぬかるみを防止。
織り方に工夫を施しているので滑りにくく安全、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用。

ブラック材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)約0.6~0.8耐候年数(年)約8~10種別平織耐候性(耐候年数目安)約8~10年内容量1巻
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅配送不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89190963BB22181100
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
89190972BB22181.5100
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89190981BB22182100
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190997BB2218350
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89190981
2021-01-05
用途: 防草シート
農・林・水産業

2m×100mを購入しました。
50kgありますが、コスパが他の半分です。

1が参考にしています
対象商品 : 89190963
2019-04-30
用途: 雑草よけ
卸売・小売業

いつも日本ワイドクロス社の商品を注文させていただいております。
大変使いやすく長持ちする為、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする