曜日別特売

ワイドラッセル防風網(6mm)

ワイドラッセル防風網(6mm) - 日本ワイドクロスワイドラッセル防風網(6mm) - 日本ワイドクロス

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。

遮光率(%)約20内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89191444BL600150ブルーポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191453BL6001.550ブルーポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191462BL6001.850ブルーポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191471BL600250ブルーポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191487BL600350ブルーポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191496BL600450ブルーポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191505N600150ホワイトポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191514N6001.550ホワイトポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191523N600250ホワイトポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191532N600350ホワイトポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191541N600450ホワイトポリエチレン6約30~35ラッセル編
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする