曜日別特売

スイベルパット付ボルト

スイベルパット付ボルト - ナベヤスイベルパット付ボルト - ナベヤスイベルパット付ボルト - ナベヤ
材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88560543SDM0101(並目)M14×25548.546
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
88560552SDM0102(並目)M14×26561.246
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
88560561SDM0103(並目)M14×28073.946
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88560577SDM0201(並目)M16×28048.54.88
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
88560586SDM0202(並目)M16×29561.24.88
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88560595SDM0203(並目)M16×211373.94.88
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88560604SDM0301(並目)M18×2.512561.25.68
2,200
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88560613SDM0302(並目)M18×2.514573.95.68
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
88560622SDM0303(並目)M18×2.516586.65.68
2,200
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
1468:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする