曜日別特売

クランプサポートスクリュージャッキ

クランプサポートスクリュージャッキ - ナベヤクランプサポートスクリュージャッキ - ナベヤクランプサポートスクリュージャッキ - ナベヤクランプサポートスクリュージャッキ - ナベヤクランプサポートスクリュージャッキ - ナベヤクランプサポートスクリュージャッキ - ナベヤ
(2件のレビュー)

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。

材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
耐荷重(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88560631CS5040~504030248M20×2.54120.27
3,780
3,598
3,958(税込)
当日出荷
88560647CS7050~734030329TM20P34140.35
4,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88560656CS10070~10045354612TM25P45200.63
5,550
5,198
5,718(税込)
当日出荷
88560665CS15094~15050357012TM25P45201.1
6,250
5,798
6,378(税込)
当日出荷
88560674CS250150~250604512015TM32P45352.45
10,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88560647
2021-11-24
用途: フライス盤のワーク拘束
ワキ工業株式会社製造業

ワークの高さ調節に使いますが、問題もんだい無く使用できました。

対象商品 : 88560665
2016-04-11
用途: 家の敷居の修理
不動産業

しっかりしたつくりで頑丈そうでOK。 しかし、穴に入れて回す棒が付いていたらよかったのに。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする