曜日別特売

アルミスクリュージャッキ

アルミスクリュージャッキ - ナベヤアルミスクリュージャッキ - ナベヤアルミスクリュージャッキ - ナベヤ

アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。

材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88560787ASJ070H323235205570M12×1.75M16×2
5,750
5,698
6,268(税込)
当日出荷
88560796ASJ095H323250207095M12×1.75M16×2
6,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88560805ASJ140H3232752095140M12×1.75M16×2
7,600
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
21404355ASJ070B323235205570M12×1.75M16×2
5,750
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
21404364ASJ095B323250207095M12×1.75M16×2
6,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
21404373ASJ140B3232752095140M12×1.75M16×2
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
21404382ASJ070R323235205570M12×1.75M16×2
5,750
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
21404398ASJ095R323250207095M12×1.75M16×2
6,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
21404407ASJ140R3232752095140M12×1.75M16×2
7,600
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする