ナベヤ
アルミジャッキ用異径スタッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88560814
ASJ0816
(並目)M16×2
21
12
9
3
1.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
88560823
ASJ1216
(並目)M16×2
21
12
9
3
1.5
¥
1,310
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください