ナベヤ
ポイントジャッキ
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。
全製品にナットが付属しています。
材質
S45C
熱処理
先端部焼入HRC35±5
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88560927
PJK0830
(並目)M8×1.25
30
28
13
4
7
8
5
22
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
88560936
PJK0850
(並目)M8×1.25
50
48
13
4
7
8
5
31
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
3日以内出荷
88560945
PJK1230
(並目)M12×1.75
30
27
19
4
10
10
7
57
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88560954
PJK1250
(並目)M12×1.75
50
47
19
4
10
10
7
75
¥
1,460
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
88560963
PJK1640
(並目)M16×2
40
37
24
6
12
13
10
122
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
88560972
PJK1670
(並目)M16×2
70
67
24
6
12
13
10
169
¥
1,860
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください