曜日別特売

ジャッキ用アタッチメント

ジャッキ用アタッチメント - ナベヤジャッキ用アタッチメント - ナベヤジャッキ用アタッチメント - ナベヤジャッキ用アタッチメント - ナベヤジャッキ用アタッチメント - ナベヤジャッキ用アタッチメント - ナベヤジャッキ用アタッチメント - ナベヤジャッキ用アタッチメント - ナベヤ
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88561146JAT64403718128353R50--
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
88561155JAT6441-4545231284233210-50-
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88561164JAT6441-6565381286235622-100-
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88561173JAT6442451912842335.8303
5,750
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
88561182JAT6443-1463401281214---
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88561191JAT6443-2578531281525---
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88561207JAT6445453312815R10---
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする