ナベヤ
レストナット
材質
SCM420
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC56±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561331
11304-11000E
25
18
9
15(0/-0.011)
14
¥
2,890
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
3日以内出荷
88561347
11304-21000E
43
22
12
20(0/-0.013)
19
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
88561356
11304-21100E
210
36
20
30(0/-0.013)
27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88561365
11304-31000E
80
28
16
24(0/-0.013)
24
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88561374
11304-31100E
600
56
25
34(0/-0.013)
46
¥
3,670
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88561383
11304-12000E
25
18
9
15(0/-0.05)
14
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88561392
11304-22000E
43
22
12
20(0/-0.05)
19
¥
2,890
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
3日以内出荷
88561401
11304-32000E
75
28
16
24(0/-0.05)
24
¥
4,520
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88561417
11304-13000E
20
18
9
15(0/-0.05)
14
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88561426
11304-23000E
40
22
12
20(0/-0.05)
19
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88561435
11304-33000E
60
28
16
28(0/-0.05)
24
¥
4,370
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください